text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH OPEN END EXT 731/40 30MM


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Numero articolo G0661.300.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Confezionato per 1

Specifiche

Ancho de llave (mm) 30
Longitud total (mm) 69
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 252
Codigo SA 8204110000
Type 731/40 30

Descrizione

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Numeri di articolo

Numero articolo G0661.300.001
EAN 4018754034031
UBB 203125067264
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  58214030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.