text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH OPEN END EXT 731/40 22MM


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artículo No. G0661.220.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 22
Longitud total (mm) 61
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 167
Type 731/40 22

Descripción

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Números de artículo

Artículo No. G0661.220.001
EAN 4018754034000
UBB 203125066928
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 58214022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.