text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à mâchoire 731/40 19 ouverture de clé 19 mm 14 x 18 mm acier a


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Cikkszám G0661.190.001
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Largeur de clé (mm) 19
Longueur totale (mm) 58
Modèle Embout ouvert
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 142
Code Douanier 8204110000
Type Insert Tool

Leírás

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Cikkszámok

Cikkszám G0661.190.001
EAN 4018754033980
UBB 203125066761
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58214019
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.