text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

STAH OPEN END EXT 731/40 16MM


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artículo No. G0661.160.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 16
Longitud total (mm) 59
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión 14x18 mm
Montaje rectangular
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 135
Codigo SA
Type 731/40 16

Descripción

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Números de artículo

Artículo No. G0661.160.001
EAN 4018754033959
UBB 203125066431
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 58214016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.