text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Intercompartimento 912 Incluido 912 Vacío


con compartimentos para piezas pequeñas como tornillos, tuercas, etc.resistente al aceite y al skydrol8 compartimentos de 60 x 80 mm u 80 x 80 mm2 compartimentos de 100 x 165 mm o 50 x 330 mm

Artículo No. G1700.812.070
Color Negro
Anchura 530
Altura 30
Profundidad 520
Tipo de accesorios/componentes Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 530
Altura 30
Profundidad 520
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Otro
Accesorios
Pieza No
Adecuado para tablero perforado No
Fijación por enchufe No
Fijación por tornillo No
Type 912

Descripción

con compartimentos para piezas pequeñas como tornillos, tuercas, etc.resistente al aceite y al skydrol8 compartimentos de 60 x 80 mm u 80 x 80 mm2 compartimentos de 100 x 165 mm o 50 x 330 mm

Números de artículo

Artículo No. G1700.812.070
EAN 4018754124718
UBB 203120647425
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 83812070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.