text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 517QR


Artículo No. 9X925603
Aislamiento No
Peso 920
Diámetro del cabezal (mm) 41
Antimagnético No
Longitud (mm) 416
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 920
Diámetro del cabezal (mm) 41
Antimagnético No
Longitud (mm) 416
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Codigo SA 82042000
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 9X925603
EAN 4018754286386
UBB 500681339122
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13261010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.