text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR

Artículo No. 9L751043
Aislamiento No
Peso 350
Diámetro del cabezal (mm) 28.2
Antimagnético No
Longitud (mm) 300

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 350
Diámetro del cabezal (mm) 28.2
Antimagnético No
Longitud (mm) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 10
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type Ratchet

Descripción

Reversible80 dientesCon bloqueo de seguridad QuickReleaseCon empuñadura de 2 componentesLas palancas de la empuñadura se pueden girar hacia arriba y hacia abajo aproximadamente 90°, encaja y se bloquea en las siguientes posiciones: recta, 30° hacia arriba, 60° hacia arriba, 30° hacia abajo. Bloqueo de desbloqueo con pulsador en la zona de la empuñaduraPara trabajos en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5°FPara trabajos en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5°FPara trabajos en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5°FPor su diseño sin tornillosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Números de artículo

Artículo No. 9L751043
EAN 4018754286379
UBB 500681338546
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 12261010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.