text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 416QR


Artículo No. 8L417146
Aislamiento No
Peso 170
Diámetro del cabezal (mm) 22.5
Antimagnético No
Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 170
Diámetro del cabezal (mm) 22.5
Antimagnético No
Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 8L417146
EAN 4018754286362
UBB 500681337977
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11261010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.