text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH DOUBLE WHEEL WR 3- 34C LKW


DIN 3119/ISO 6788Sección central forjada, alargaderas prensadas con cabezas de casquillo forjadas extraprofundasAcero aleado al cromo, cromado

Artículo No. G0290.001.795
Protección de la superficie Cromado
Peso 2058
Longitud total (mm) 520
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)
Ancho de llave 1 (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 2058
Longitud total (mm) 520
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)
Ancho de llave 1 (mm) 24
Ancho de llave 2 (mm) 27
Ancho de llave 3 (mm) 32
Ancho de llave 4 (mm) 20
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5000
Model 34 C LKW
Type 34 C LKW

Descripción

DIN 3119/ISO 6788Sección central forjada, alargaderas prensadas con cabezas de casquillo forjadas extraprofundasAcero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0290.001.795
EAN 4018754025916
UBB 203120259171
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 43030005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.