text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

STAH CABLE SHEAR 6630 TYPE 7 220MM


para cables de cobre y aleaciones ligerasfácil manejo con una sola manogeometría especial de los filos de corte para evitar marcas de presión y extremos deshilachadosjunta ajustableprotección antiaprisionamientono apta para cables de acero o armados

Artículo No. G1130.700.220
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 220
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 397
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 220
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 397
Codigo SA
Model 6630 7
Type 6630 7 220 KABELSCHERE VDE 220 MM

Descripción

para cables de cobre y aleaciones ligerasfácil manejo con una sola manogeometría especial de los filos de corte para evitar marcas de presión y extremos deshilachadosjunta ajustableprotección antiaprisionamientono apta para cables de acero o armados

Números de artículo

Artículo No. G1130.700.220
EAN 4018754039340
UBB 203105047492
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 66307220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.