text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Juego de llaves hexagonales magnéticas de bola en clip resistente al desgaste 1,5-6mm 7 piezas


950/7 Hex-Plus Magnet 1 Juego de llaves magnéticas en L, métricas, cromadas, 7 piezas 7x 950 PKL Llave en L, métricas, cromadas: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior en un práctico cierre de clip con magnetizador. Llaves L con perfil Hex-Plus: ofre

Artículo No. 2P586849
Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 6
Número de llaves 7
Con cabeza esférica
Marca WERA
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tamaños (mm) 1.5 - 6
Número de llaves 7
Con cabeza esférica
Marca WERA
Model 950/7

Descripción

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Juego de llaves magnéticas en L, métricas, cromadas, 7 piezas 7x 950 PKL Llave en L, métricas, cromadas: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior en un práctico cierre de clip con magnetizador. Llaves L con perfil Hex-Plus: ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con fiabilidad incluso en situaciones de montaje difíciles. El preciso diseño cromado garantiza una elevada protección contra la corrosión. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L. A menudo resulta útil cuando el tornillo puede sujetarse en la llave en L mediante fuerza magnética. Los clips de Wera con magnetizador permiten esta ventaja en un abrir y cerrar de ojos.

Números de artículo

Artículo No. 2P586849
EAN 4013288111968
UBB 500643572265
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022101001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.