text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 967/9 TX XL HF 1 XL Juego 9 piezas


967/9 TX XL HF 1 Juego de llaves en L con función de sujeción, largas, 9 piezas 9x 967 XL HF Llave en L TORX® con función de sujeción, largas: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La función de sujeció

Artículo No. 1E599987
Embalaje Otro
Tamaño (TX) 40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Tamaño (TX) 40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera

Descripción

967/9 TX XL HF 1 Juego de llaves en L con función de sujeción, largas, 9 piezas 9x 967 XL HF Llave en L TORX® con función de sujeción, largas: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmJuego de llaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos seguros en la herramienta. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L. Se suministran con un práctico cierre de clip de material resistente al desgaste, que permite guardar las llaves en L de forma segura y extraerlas con facilidad.

Números de artículo

Artículo No. 1E599987
EAN 4013288193513
UBB 500686616805
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024450001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.