text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación de la sobreindicación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. 2N058140
Electrónica No
Longitud total (mm) 275
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 4 - 20
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 275
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 4 - 20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730N/2 4-20 NM

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación de la sobreindicación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 50181102
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.