Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5S741874
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
STAH 730/2QUICK TORQUE WRENCH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5S741874
Longitud total (mm)
179
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
4 - 20
Anchura del cabezal (mm)
27.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.5
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
179
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
4 - 20
Anchura del cabezal (mm)
27.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.5
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Altura del cabezal (mm)
32
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
730/2 QUICK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S741874
EAN
4018754292653
UBB
500696175586
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
50184002