text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

STAH 4026-6 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


zurdoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100desplazamiento de la mordaza 22,5°Ccromo-Vanadio, acabado bronce de cañón

Artículo No. 1O948555
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 159
Apertura máx. de la llave (mm) 24
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 22.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 159
Apertura máx. de la llave (mm) 24
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 22.5
Marca Stahlwille
Codigo SA
Type 4026 6 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL

Descripción

zurdoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100desplazamiento de la mordaza 22,5°Ccromo-Vanadio, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. 1O948555
EAN 4018754299577
UBB 500696174183
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 40260106
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.