text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-18 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


zurdoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100desplazamiento de la mordaza 22,5°Ccromo-Vanadio, acabado bronce de cañón

Artículo No. 7J550278
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 460
Apertura máx. de la llave (mm) 53
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 22.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 460
Apertura máx. de la llave (mm) 53
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 22.5
Marca Stahlwille
Type 4026 18 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL

Descripción

zurdoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100desplazamiento de la mordaza 22,5°Ccromo-Vanadio, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. 7J550278
EAN 4018754299621
UBB 500696175172
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 40260118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.