text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4025-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


diestroDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B107.100desplazamiento de la mordaza 22,5°Ccromo Vanadio, cromado

Artículo No. 2K664270
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 206
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 22.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 206
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 22.5
Marca Stahlwille
Type 4025 8 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL

Descripción

diestroDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B107.100desplazamiento de la mordaza 22,5°Ccromo Vanadio, cromado

Números de artículo

Artículo No. 2K664270
EAN 4018754299515
UBB 500696172930
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 40250108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.