Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
8V550867
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
Stackable transport container rectangular 20.0 l PE grey L600xW400xH120mm MAUSER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V550867
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
20
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
20
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
360
Altura interior (mm)
110
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
120
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
560
Marca
Mauser
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V550867
EAN
4054773014753
UBB
500583656490
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
31002113