text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
1P480051
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
La-Ka-Pe Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm red PP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1P480051
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
60
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
545
Altura interior (mm)
305
Anchura exterior (mm)
600
Altura exterior (mm)
320
Profundidad exterior (mm)
800
Profundidad interior (mm)
740
Marca
La-ka-pe
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1P480051
EAN
4031022013538
UBB
500581163648
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK800/320-0 ROT