Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
6L664172
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
Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm blue PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6L664172
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
60
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
545
Altura interior (mm)
305
Anchura exterior (mm)
600
Altura exterior (mm)
320
Profundidad exterior (mm)
800
Profundidad interior (mm)
740
Marca
La-ka-pe
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L664172
EAN
4031022013545
UBB
500582824149
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK800/320-0 BLAU