text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm red PP LA-KA-PE


Artículo No. 3V139350
Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 362
Altura interior (mm) 401
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 420
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 562
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 3V139350
EAN 4031022050304
UBB 500581904686
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr VTK 600/420-0 ROT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.