text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm blue PP LA-KA-PE


Artículo No. 4P571521
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 362
Altura interior (mm) 401
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 420
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 562
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 4P571521
EAN 4031022050311
UBB 500582174289
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr VTK 600/420-0 BLAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.