Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
0R535225
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 280 mm grey PP LOCKWEILER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R535225
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
55
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
55
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
353
Altura interior (mm)
275
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
280
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
553
Marca
Lockweiler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R535225
EAN
4054773013596
UBB
500573834453
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
NB55V2-139155220118