text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
5L335996
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
Allit Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP open handle blue
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5L335996
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
355
Altura interior (mm)
215
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
220
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
555
Marca
Allit
Codigo SA
Ver
Model
ProfiPlus
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L335996
EAN
4005187567700
UBB
500582460969
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
456770