Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
5V968438
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm red PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5V968438
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
70
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
70
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
365
Altura interior (mm)
191
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
210
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
565
Marca
La-ka-pe
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V968438
EAN
4031022050052
UBB
500582616990
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
VTK 600/210-0 ROT