text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm blue PP LA-KA-PE


Artículo No. 9O941671
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 70
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 365
Altura interior (mm) 191
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 210
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 565
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 9O941671
EAN 4031022050069
UBB 500583898548
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr VTK 600/210-0 BLAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.