Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
0Q174429
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm red PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Q174429
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
165
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
175
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
551
Marca
La-ka-pe
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q174429
EAN
4031022016348
UBB
500573812665
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK600/175-0 ROT