text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm green PP LA-KA-PE


Artículo No. 4E899560
Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 165
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 175
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 551
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 4E899560
EAN 4031022016362
UBB 500582039490
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK600/175-0 GRÜN
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.