text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm blue PP LA-KA-PE


Artículo No. 2G637619
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 165
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 175
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 551
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 2G637619
EAN 4031022016355
UBB 500581396305
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK600/175-0 BLAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.