Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
1F733485
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP LOCKWEILER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1F733485
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
34
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
34
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
355
Altura interior (mm)
165
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
170
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
555
Marca
Lockweiler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F733485
EAN
4054773013565
UBB
500581033965
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
NB34V2-139134220118