text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP closed handle red ALLIT


Artículo No. 6J472806
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Transparente No
Con cerradura
Anchura interior (mm) 355
Altura interior (mm) 165
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 170
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 555
Marca Allit
Model ProfiPlus

Números de artículo

Artículo No. 6J472806
EAN 4005187567458
UBB 500582791884
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 456745
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.