text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 150 mm grey PP LOCKWEILER


Artículo No. 6P446430
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 33
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 33
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 353
Altura interior (mm) 145
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 150
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 553
Marca Lockweiler

Números de artículo

Artículo No. 6P446430
EAN 4054773013558
UBB 500582873484
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr NB33V2-139133220118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.