text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Artículo No. 3R453037
Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 133
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 145
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 551
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 3R453037
EAN 4031022015501
UBB 500581844387
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK600/145-0 ROT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.