Accesorios para almacenamiento
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
5D701953
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm grey PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5D701953
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
133
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
145
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
551
Marca
La-ka-pe
Codigo SA
39231090
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D701953
EAN
4031022015549
UBB
500582362124
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK600/145-0 GRAU