Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
5D540608
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm green PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D540608
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
45
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
133
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
145
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
551
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D540608
EAN
4031022015525
UBB
500582401070
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK600/145-0 GRÜN