Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
5G584012
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 120 mm grey PP open handle blue ALLIT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G584012
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
355
Altura interior (mm)
115
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
120
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
555
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G584012
EAN
4005187567601
UBB
500582416003
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
456760