text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm grey PP LOCKWEILER


Artículo No. 3H586263
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 31
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 31
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 315
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 355
Marca Lockweiler
Código de producto 39231090

Números de artículo

Artículo No. 3H586263
EAN 4054773013534
UBB 500581702882
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr NB31V2-139131220118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.