text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Artículo No. 4I283145
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 305
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 4I283145
EAN 4031022017963
UBB 500582112982
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK400/320-0 GRAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.