text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm grey PP closed handle red ALLIT


Artículo No. 3Q351060
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 25
Transparente No
Con cerradura
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 315
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 355
Marca Allit
Model ProfiPlus

Números de artículo

Artículo No. 3Q351060
EAN 4005187567151
UBB 500581847356
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 456715
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.