Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
8I928892
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 220 mm grey PP open handle blue ALLIT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I928892
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
255
Altura interior (mm)
215
Anchura exterior (mm)
300
Altura exterior (mm)
220
Profundidad exterior (mm)
400
Profundidad interior (mm)
355
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I928892
EAN
4005187567304
UBB
500583492961
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
456730