Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
7O986864
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 170 mm grey PP open handle blue ALLIT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7O986864
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
255
Altura interior (mm)
165
Anchura exterior (mm)
300
Altura exterior (mm)
170
Profundidad exterior (mm)
400
Profundidad interior (mm)
355
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O986864
EAN
4005187567250
UBB
500583219497
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
456725