text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 145 mm green PP LA-KA-PE


Artículo No. 7A987596
Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 35
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 133
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 145
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 7A987596
EAN 4031022018311
UBB 500583027825
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK400/145-0 GRÜN
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.