Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
3K222026
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm grey PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3K222026
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
30
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
255
Altura interior (mm)
110
Anchura exterior (mm)
300
Altura exterior (mm)
120
Profundidad exterior (mm)
400
Profundidad interior (mm)
356
Marca
La-ka-pe
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K222026
EAN
4031022018793
UBB
500581800223
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK400/120-0 GRAU