text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm green PP LA-KA-PE


Artículo No. 9Z125946
Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 30
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 110
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 120
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 9Z125946
EAN 4031022018779
UBB 500584041098
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK400/120-0 GRÜN
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.