text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Artículo No. 6H829397
Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 25
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 152
Altura interior (mm) 133
Anchura exterior (mm) 200
Altura exterior (mm) 145
Profundidad exterior (mm) 300
Profundidad interior (mm) 252
Marca La-ka-pe

Números de artículo

Artículo No. 6H829397
EAN 4031022019639
UBB 500582770425
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK300/145-0 ROT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.