Accesorios para almacenamiento
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
Almacenaje de Herramientas
Contenedores de almacenamiento
Accesorios para almacenamiento
4W214540
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
Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm grey PP LA-KA-PE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4W214540
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
152
Altura interior (mm)
133
Anchura exterior (mm)
200
Altura exterior (mm)
145
Profundidad exterior (mm)
300
Profundidad interior (mm)
252
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W214540
EAN
4031022019677
UBB
500582260567
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
TK300/145-0 GRAU