text.skipToContent text.skipToNavigation

Stabila LAR 350 Láser Rotativo con Trípode en Maletín de Transporte Haz Rojo 800m ±0.1mm/m 4x AA 1.5V Batería

Artículo No. 2Z548479
Color de la carcasa Otro
Con mando a distancia No
Interfaz No
Ruta de señalización visible No
Longitud de la ruta de señalización (m) 800
Ruta de señalización giratoria
Precisión (mm) 0.1

Especificaciones

Color de la carcasa Otro
Con mando a distancia No
Interfaz No
Ruta de señalización visible No
Longitud de la ruta de señalización (m) 800
Ruta de señalización giratoria
Precisión (mm) 0.1
Longitud de onda del sensor (nm) 635
Grado de protección (IP) IP65
Tipo de batería Otro
Laserclass Clase 2
Marca STABILA
Model LAR 350

Números de artículo

Artículo No. 2Z548479
EAN 4005069191115
UBB 500708532428
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 19111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.