Nivel cruzado láser
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Niveles
Nivel cruzado láser
1N171992
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
Láser Stabila LAX 50 G de líneas cruzadas en funda para cinturón Haz rojo 30 m ±0,5 mm/m 3 pilas AA de 1,5 V
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1N171992
Color de la carcasa
Otro
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
30
Ruta de señalización giratoria
No
Precisión (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color de la carcasa
Otro
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
30
Ruta de señalización giratoria
No
Precisión (mm)
0.5
Longitud de onda del sensor (nm)
530
Grado de protección (IP)
IP54
Tipo de batería
Otro
Laserclass
Clase 2
Model
LAX 50 G
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1N171992
EAN
4005069191108
UBB
500708529218
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
19110