Anclajes
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
Anclajes
Químico
70646
70646.200.001
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
Spit Perno para anclaje Maxima Acero inoxidable (Inox) A4 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Spit
Material
Acero inoxidable
Approval
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo no.
Maxima
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
260 mm
Marca
Spit
Material
Acero inoxidable
Approval
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo no.
Maxima
Info
M8 - M16 se suministran incluyendo la herramienta de montaje
Para un anclaje químico completo, la cápsula y el espárrago roscado (incluyendo la tuerca y la arandela), deben pedirse por separado.
Si desea obtener más datos técnicos, puede solicitar la aprobación.
Dimensiones
Carga admisible (kN)
36.9
d-D
M20
Profundidad del agujero hasta el punto más profundo (homin.-homax.)
170
Diámetro de agujero en el elemento a fijar (df)
22
Distancia al borde (Ccr, N), característica
170
Profundidad del anclaje efectiva (hef.min-hef.max.)
170
L (mm)
260
Distancia mínima al borde (Cmin.)
85
Distancia mínima entre ejes (Smin.)
85
Espesor mínimo del elemento de hormigón (hmin.)
220
Diámetro nominal da broca (do)
25
Distancia entre ejes (Scr, N), característica
340
Espesor maximo de apriete
68
Carga de prueba en Nm
120
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
70646.200.001
EAN
3439510524503
UBB
500503080920
UNSPSC
31161601
Artículo del fabricante nr
52450