text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 5 m r 3/8 inch roll RIEG


Artículo No. 7K000690
Con acopladores No
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificaciones

Con acopladores No
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Riegler

Números de artículo

Artículo No. 7K000690
EAN 4047322632751
UBB 500583142665
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158123
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.